エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
ミニスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):13●内寸(mm):45×22●リング内径(mm):7●開口幅(mm):10●材質:SUS316
注文コード
76543505
品番
EA638GK-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):13●内寸(mm):45×22●リング内径(mm):7●開口幅(mm):10●材質:SUS316
アズワン品番
65-2162-01