70kg シャックル(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:イエロー●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g 注文コード76543557 品番EA638GM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:イエロー●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g 材質アルミ 使用荷重(kg)70 アズワン品番65-2162-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする