40kg シャックル(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76543584 品番EA638GM-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:40kg●サイズ(mm):D:6、B:12、L:24●カラー:ブラック●材質:アルミ軽合金●重量:8g 材質アルミ 使用荷重(kg)40 アズワン品番65-2162-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする