画像準備中

ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76543609 品番EA638JA-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN アズワン品番65-2162-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする