エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
ワイヤー止め金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543627
品番
EA638JB-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング・ターミナル:SUS316、二重リンク:SUS304、爪:SUS420(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
ねじ径
7/16-20UNF
寸法L1(mm)
32
全長L(mm)
65
寸法L2(mm)
27
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
8.3
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
8
適合ワイヤ径(Φmm)
4
アズワン品番
65-2162-32