ワイヤー止め金具(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76543645 品番EA638JB-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質ケーシング・ターミナル:SUS316、二重リンク:SUS304、爪:SUS420(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 ねじ径5/8-18UNF 寸法L1(mm)46 全長L(mm)94 寸法L2(mm)42 寸法H(mm)13 寸法d(mm)12.4 寸法D(mm)9 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)13 適合ワイヤ径(Φmm)6 アズワン品番65-2162-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする