エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
ワイヤー止め金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543706
品番
EA638JB-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング・ターミナル・六角ボルト:SUS316、爪:SUS420(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
ねじ径
7/16-20UNF
寸法L1(mm)
32
全長L(mm)
100
寸法L2(mm)
55
適合ワイヤ径(Φmm)
4
アズワン品番
65-2162-40