エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
カラビナ(環付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内寸(mm):38×13●線径(mm):4●開口幅(mm):6●使用荷重(kg):23●材質:SUS304
注文コード
76543758
品番
EA638JF-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内寸(mm):38×13●線径(mm):4●開口幅(mm):6●使用荷重(kg):23●材質:SUS304
アズワン品番
65-2162-48