カラビナ(環付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●線径(mm):6●使用荷重(kg):90●内寸(mm):65×19●開口幅(mm):9●材質:SUS304 注文コード76543776 品番EA638JF-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●線径(mm):6●使用荷重(kg):90●内寸(mm):65×19●開口幅(mm):9●材質:SUS304 アズワン品番65-2162-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする