エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
カラビナ(環付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●線径(mm):8●使用荷重(kg):140●内寸(mm):74×22.5●開口幅(mm):10●材質:SUS304
注文コード
76543785
品番
EA638JF-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●線径(mm):8●使用荷重(kg):140●内寸(mm):74×22.5●開口幅(mm):10●材質:SUS304
アズワン品番
65-2162-51