エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
ベルトフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):81×64●線径(mm):8●使用荷重(kg):100●リング内径(mm):11.5●開口幅(mm):3.5●材質:SUS304
注文コード
76543864
品番
EA638JM-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):81×64●線径(mm):8●使用荷重(kg):100●リング内径(mm):11.5●開口幅(mm):3.5●材質:SUS304
アズワン品番
65-2162-70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76543864
EA638JM-17
76543873
EA638JM-18
ベルトフック(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
2,150
税込
¥
2,365
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)