エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
スナップフック(ロック付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543907
品番
EA638JM-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2段階の動作で不意に開くことがありません。
仕様
●サイズ(mm):91×52●線径(mm):9.5●使用荷重(kg):120●リング内径(mm):16●開口幅(mm):18●材質:SUS304
アズワン品番
65-2162-78