曜日別特売
EA638JN-43 ハーネスクリップ(アルミ製) エスコ 76543959

EA638JN-43 ハーネスクリップ(アルミ製) エスコ 76543959
EA638JN-43 ハーネスクリップ(アルミ製) エスコ 76543959

ハーネスクリップ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●材質:アルミニウム●内寸(mm):53×87●線径(mm):12.7●開口幅(mm):26.9●使用荷重(kg):997
注文コード
76543959
品番
EA638JN-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
¥5,290

頑丈なロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。

仕様
●材質:アルミニウム●内寸(mm):53×87●線径(mm):12.7●開口幅(mm):26.9●使用荷重(kg):997

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする