ハーネスクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76543968 品番EA638JN-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):12.7●使用荷重(kg):1133●内寸(mm):53×87●開口幅(mm):26.9 アズワン品番65-2162-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76543968 EA638JN-44 50131305 EA638JN-4 12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製) エスコ 12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製) エスコ 1個 7,000 税込7,700 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする