スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:63mm●幅:22mm●開口幅:6mm●リング幅:11mm●材質:ステンレス 注文コード76544074 品番EA638JP-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外
耐食性

仕様●全長:63mm●幅:22mm●開口幅:6mm●リング幅:11mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2163-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする