エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:92mm●幅:31mm●開口幅:9mm●リング幅:19mm●材質:ステンレス
注文コード
76544108
品番
EA638JP-174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外
耐食性
仕様
●全長:92mm●幅:31mm●開口幅:9mm●リング幅:19mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2163-10