エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
スリーブ(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●使用ワイヤー径:3mm●サイズ(mm):b:4.0、c:10、l:21.5、p:2.0、s:0.5●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
注文コード
76544336
品番
EA638KC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用ワイヤー径:3mm●サイズ(mm):b:4.0、c:10、l:21.5、p:2.0、s:0.5●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
アズワン品番
65-2162-23