エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
スリーブ(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●使用ワイヤー径:4mm●サイズ(mm):b:5.5、c:12、l:26.5、p:3.0、s:1.0●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
注文コード
76544345
品番
EA638KC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用ワイヤー径:4mm●サイズ(mm):b:5.5、c:12、l:26.5、p:3.0、s:1.0●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
アズワン品番
65-2162-24