エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
スリーブ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●使用ワイヤー径:7mm●サイズ(mm):b:9.0、c:15、l:33.0、p:4.5、s:1.0●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
注文コード
76544379
品番
EA638KC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用ワイヤー径:7mm●サイズ(mm):b:9.0、c:15、l:33.0、p:4.5、s:1.0●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
アズワン品番
65-2162-27