エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
スリーブ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●使用ワイヤー径:9mm●サイズ(mm):b:11.5、c:18、l:39.0、p:5.7、s:1.2●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
注文コード
76544397
品番
EA638KC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用ワイヤー径:9mm●サイズ(mm):b:11.5、c:18、l:39.0、p:5.7、s:1.2●材質:鋼板(スチール)●入数:2個
アズワン品番
65-2163-24