エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
ジョーアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:7/16”●トグル(mm):B:10.9、C:12.1●アイ(mm):F:11.4、Z:25.4●全長:74.6mm●重量:127g
注文コード
76544433
品番
EA638KH-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
クレビスピン付
仕様
●ねじ:7/16”●トグル(mm):B:10.9、C:12.1●アイ(mm):F:11.4、Z:25.4●全長:74.6mm●重量:127g
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2163-49