ジョーアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ:1/2”●トグル(mm):B:12.7、C:13.9●アイ(mm):F:12.1、Z:28.4●全長:78.4mm●重量:204g 注文コード76544449 品番EA638KH-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
クレビスピン付

仕様●ねじ:1/2”●トグル(mm):B:12.7、C:13.9●アイ(mm):F:12.1、Z:28.4●全長:78.4mm●重量:204g 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番65-2163-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする