ジョーアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ:5/8”●トグル(mm):B:16、C:16●アイ(mm):F:15.7、Z:34.5●全長:103.3mm●重量:381g 注文コード76544458 品番EA638KH-226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,543
販売価格(税別)
4,130
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
クレビスピン付

仕様●ねじ:5/8”●トグル(mm):B:16、C:16●アイ(mm):F:15.7、Z:34.5●全長:103.3mm●重量:381g 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番65-2163-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする