エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544485
品番
EA638KH-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐久性に優れています。
仕様
●ねじ:44628●サイズ(mm):A:7.9 D:14.2●最小値(mm):270●使用荷重(kg):544●材質:SUS316●重量:426g
アズワン品番
65-2163-34