エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544503
品番
EA638KH-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐久性に優れています。
仕様
●ねじ:44689●サイズ(mm):A:12.7 D:19●最小値(mm):342●使用荷重(kg):1587●材質:SUS316●重量:1406g
アズワン品番
65-2163-36
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76544503
EA638KH-65
76542184
EA638CC-12
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
エスコ
1個
¥
8,890
税込
¥
9,779
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)