エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544528
品番
EA638KH-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,850
販売価格(税別)
¥
33,500
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐久性に優れています。
仕様
●ねじ:1●サイズ(mm):A:22.3 D:31.7●最小値(mm):457●使用荷重(kg):3628●材質:SUS316●重量:5066g
アズワン品番
65-2163-38