エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544537
品番
EA638KH-71
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):4.7●内径(mm):9.6●開口幅(mm):7.6●最小値(mm):123.1●使用荷重(kg):45
アズワン品番
65-2163-39