エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544546
品番
EA638KH-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):6.3●使用荷重(kg):90●内径(mm):11.1●開口幅(mm):9.6●最小値(mm):140.4
アズワン品番
65-2163-40