エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544555
品番
EA638KH-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):7.9●使用荷重(kg):181●内径(mm):12.7●開口幅(mm):11.1●最小値(mm):171.4
アズワン品番
65-2163-41