エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544564
品番
EA638KH-74
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):9.5●使用荷重(kg):317●内径(mm):16.5●開口幅(mm):12.7●最小値(mm):244.6
アズワン品番
65-2163-42