エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544573
品番
EA638KH-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,436
販売価格(税別)
¥
6,760
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):12.7●使用荷重(kg):453●内径(mm):19●開口幅(mm):16●最小値(mm):258.8
アズワン品番
65-2163-43