ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76544589 品番EA638KH-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●線径(mm):15.8●使用荷重(kg):725●内径(mm):22●開口幅(mm):16●最小値(mm):342.9 アズワン品番65-2163-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする