ロングアイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76544677 品番EA638M-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg アズワン品番65-2163-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする