※画像は代表画像です

EA638M-27 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76544686 EA638M-27 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76544686 EA638M-27 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76544686 EA638M-27 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76544686

パッドアイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76544686 品番EA638M-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:12、A:35、B1:120、W:40●穴径:8mm●使用荷重:120kg アズワン品番65-2163-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする