エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
アイプレート丸カン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544695
品番
EA638M-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、L:30、A1:33、A2:19、H:20、d:4.2、T:2.5●内径:30mm●穴径:4.2mm●使用荷重:15kg
アズワン品番
65-2163-82