エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:3、A1:25、A2:16、B:17、H:14、h:12、W:6.5、d:3.2、T:2●穴径:3.2mm●使用荷重:7kg
注文コード
76544729
品番
EA638M-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:3、A1:25、A2:16、B:17、H:14、h:12、W:6.5、d:3.2、T:2●穴径:3.2mm●使用荷重:7kg
アズワン品番
65-2163-85