エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:4.5、A1:37、A2:24、B:26、H:20.5、h:17.5、W:10、d:4.2、T:3●穴径:4.2mm●使用荷重:15kg
注文コード
76544738
品番
EA638M-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:4.5、A1:37、A2:24、B:26、H:20.5、h:17.5、W:10、d:4.2、T:3●穴径:4.2mm●使用荷重:15kg
アズワン品番
65-2163-86