T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:4.5、A1:37、A2:24、B:30、H:30、h:26.5、W:14、d:4.2、T:3●穴径:4.2mm●使用荷重:15kg 注文コード76544747 品番EA638M-63
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:4.5、A1:37、A2:24、B:30、H:30、h:26.5、W:14、d:4.2、T:3●穴径:4.2mm●使用荷重:15kg アズワン品番65-2163-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする