エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544756
品番
EA638M-64
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
アズワン品番
65-2163-88