エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):D:8、L:24、B:80●ねじ径:M10●使用荷重(kg):150●材質:SUS304
注文コード
76544808
品番
EA638MD-110
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造製
仕様
●サイズ(mm):D:8、L:24、B:80●ねじ径:M10●使用荷重(kg):150●材質:SUS304
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2163-62