ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):D:10、L:29、B:100●ねじ径:M12●使用荷重(kg):220●材質:SUS304 注文コード76544817 品番EA638MD-112
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,258
販売価格(税別)
4,780
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

鍛造製

仕様●サイズ(mm):D:10、L:29、B:100●ねじ径:M12●使用荷重(kg):220●材質:SUS304 材質ステンレス アズワン品番65-2163-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする