吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76544869 品番EA638MG-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:フック:ステンレス(SUS304)、アンカー:スチール●サイズ(mm):B:22、D:9、L:90●ドリル径:14.5mm●使用荷重:120kg アズワン品番65-2164-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする