エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用洋灯吊
吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544878
品番
EA638MG-44
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:フック:ステンレス(SUS304)、アンカー:スチール●サイズ(mm):B:22、D:12、L:114●ドリル径:18mm●使用荷重:200kg
アズワン品番
65-2164-04