エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.08ton シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544887
品番
EA638NE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.08
アズワン品番
65-2164-05