エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
2.0ton シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544905
品番
EA638NE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
2
アズワン品番
65-2164-15