エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
3.5ton シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544923
品番
EA638NE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
3.5
アズワン品番
65-2164-17