エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
4.0ton シャックル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544939
品番
EA638NE-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,788
販売価格(税別)
¥
7,080
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
4
アズワン品番
65-2164-18