エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
5.0ton シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544948
品番
EA638NE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
5
アズワン品番
65-2164-19