0.1ton シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76544957 品番EA638NE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする