エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.2ton シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544966
品番
EA638NE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.2
アズワン品番
65-2164-07